{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | LOCTITE 2701 | |
Kemijska baza | Dimetakrilatni ester | |
Dinamična viskoznost | 500 mPas - 900 mPas | |
Gustoća | 1,1 g/cm3 | |
Oblik | tekuće | |
Plamište | 93 °C | |
Temperatura na području primjene | −55 °C - 150 °C | |
Čvrstoća prema | 10 min | |
Funkcionalna čvrstoća prema | 6 h | |
Osobina | fluorescentno pod UV svjetlom; brtvi; tolerantno na ulje; antivibracijski; sprječava zaglavljivanje | |
prikladno za materijal | Metal | |
prikladno za područja primjene | Osigurač za vijke; Lijepilo; pocinčane površine | |
za veličine navoja M do | M20 | |
maksimalna dimenzija pukotina | 0,1 mm | |
Razred čvrstoće | vrlo čvrsta | |
minimalni moment odvajanja | 38 Nm | |
Demontaža | teško | |
Boja | zeleno | |
Količina punjenja | 250 ml | |
Temperatura skladištenja | 8 °C - 21 °C | |
Rok trajanja od datuma proizvodnje | 17 mjesec | |
Označavanje opasnih tvari | GHS07: Uskličnik | |
Vrsta proizvoda | Osigurač za vijke |
Broj artikla | 083303 2701 | |
EAN / GTIN | 5010266191508 | |
Broj proizvođača | 195725 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Osigurač za vijke, 250 ml, oznaka proizvođača: 2701
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
|
|
Kemijska baza | Dimetakrilatni ester | Metakrilati |
prikladno za materijal | Metal | Metal |
Gustoća | 1,1 g/cm3 | 1,09 g/cm3 |
Demontaža | teško | za teška opterećenja |
Oblik | tekuće | tekuće |
Temperatura skladištenja | 8 °C - 21 °C | 5 °C - 23 °C |
Temperatura na području primjene | −55 °C - 150 °C | −55 °C - 180 °C |