{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | LOCTITE 243 | |
Kemijska baza | Dimetakrilatni ester | |
Dinamična viskoznost | 1.300 mPas - 3.000 mPas | |
Gustoća | 1,15 g/cm3 | |
Oblik | tekuće | |
Plamište | 93 °C | |
Temperatura na području primjene | −55 °C - 180 °C | |
Čvrstoća prema | 10 min | |
Funkcionalna čvrstoća prema | 2 h | |
Osobina | thixotrop; brtvi; tolerantno na ulje; antivibracijski; sprječava zaglavljivanje | |
prikladno za materijal | Metal | |
prikladno za područja primjene | Osigurač za vijke; Lijepilo; univerzalno primjenjivo | |
za veličine navoja M do | M36 | |
Razred čvrstoće | srednje čvrsta | |
minimalni moment odvajanja | 26 Nm | |
Demontaža | s normalnim alatom | |
Boja | plavo | |
Količina punjenja | 250 ml | |
Temperatura skladištenja | 8 °C - 21 °C | |
Rok trajanja od datuma proizvodnje | 24 mjesec | |
Označavanje opasnih tvari | GHS07: Uskličnik | |
Vrsta proizvoda | Osigurač za vijke |
Broj artikla | 083303 243 | |
EAN / GTIN | 4058093009147 | |
Broj proizvođača | 1560038 |