{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 248 | |
Kemijska baza | Dimetakrilatni ester | |
Gustoća | 1,1 g/cm3 | |
Oblik | pastozna | |
Temperatura na području primjene | −55 °C - 150 °C | |
Čvrstoća prema | 5 min | |
Funkcionalna čvrstoća prema | 6 h | |
Osobina | fluorescentno pod UV svjetlom; brtvi; bez kapanja; antivibracijski; Moguće je olabaviti normalnim alatima | |
prikladno za materijal | Metal | |
prikladno za područja primjene | Osigurač za vijke; sve navojne veze | |
za veličine navoja M do | M50 | |
Razred čvrstoće | srednje čvrsta | |
minimalni moment odvajanja | 17 Nm | |
Demontaža | s normalnim alatom | |
Boja | plavo | |
Količina punjenja | 19 ml | |
Temperatura skladištenja | 8 °C - 21 °C | |
Rok trajanja od datuma proizvodnje | 48 mjesec | |
Označavanje opasnih tvari | GHS07: Uskličnik | |
Vrsta proizvoda | Osigurač za vijke |
Broj artikla | 083300 248_EPIG | |
EAN / GTIN | 5010266007076 | |
Broj proizvođača | 1714961 |