Osigurač za vijke u stiku 248

Artikl br.: 083300 248
(181,32 € / 100 Gram)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka proizvođača Cijena uklj. PDV
  • Označavanje opasnih tvari: GHS07: Uskličnik

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača LOCTITE 248
Kemijska baza Dimetakrilatni ester
Gustoća 1,1 g/cm3
Oblik pastozna
Temperatura na području primjene −55 °C - 150 °C
Čvrstoća prema 5 min
Funkcionalna čvrstoća prema 6 h
Osobina fluorescentno pod UV svjetlom; brtvi; anaerobno ljepilo; jednokomponentno ljepilo; sprječava zaglavljivanje
prikladno za materijal Metal
prikladno za područja primjene Osigurač za vijke; sve navojne veze
za veličine navoja M do M50
Razred čvrstoće srednje čvrsta
minimalni moment odvajanja 17 Nm
Demontaža s normalnim alatom
Boja plavo
Količina punjenja 19 ml
Temperatura skladištenja 8 °C - 21 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje 48 mjesec
Označavanje opasnih tvari GHS07: Uskličnik
Vrsta proizvoda Osigurač za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083300 248
EAN / GTIN 5010266382678
Broj proizvođača 791313

Opis

Izvedba:

Primjenom osigurača za vijke sprečava se neželjeno otpuštanje i labavljenje vijčanih spojeva. Jednokomponentna, anaerobna ljepila prikladna su za sve vrste i oblike navoja. Vijčani spojevi postaju zabrtvljeni. Osigurano od zaglavljivanja.
Ljepila u tubi vrlo su ekonomična, nema kapanja.
Pastozni vijčani spoj.

Upotreba:

Slaba snaga − moguće otpuštanje pomoću normalnog alata.
Srednja snaga − otpuštanje pomoću normalnog alata nije moguće.
Visoka snaga − otpuštanje pomoću specijalnog alata ili zagrijavanjem (>150 °C).
Stik: srednje čvrstoće, prikladno za sve metale i pasivne materijale.

Napomena:

Navojne dijelove prije postavljanja osigurača za vijke očistite univerzalnim sredstvom za čišćenje br. 083391 i br. 083392. Brzo i jednostavno rukovanje za boce od 50 ml s br. 083344 vel. 50.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu