Pasta za bakar Copper Paste 500 g

Artikl br.: 083068 500
(81,16 € / 1 Kilogramm)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 12 Piece
  • Koraci narudžbe: 12 Piece
na zahtjev
Na zalihi
222 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

sadržaj (g) Cijena uklj. PDV
  • Označavanje opasnih tvari: GHS02: Plamen; GHS07 oprez

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Limenka za sprej
Sadržaj 0,5 l
Boja Bakar
Oblik tekuće
Plamište < 0 °C
Temperatura samozapaljenja 200 °C
Otopivo u vodi netopiv
Oksidirajuće značajke ne
Temperatura na području primjene −30 °C - 1.100 °C
Označavanje opasnih tvari GHS02: Plamen; GHS07 oprez
Vrsta proizvoda Pasta za keramiku / bakrena pasta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083068 500
EAN / GTIN 5412386059636
Broj proizvođača 32340-AA

Opis

Izvedba:

Pasta sprječava lijepljenje, zaglavljivanje i koroziju. Specijalno za dijelove i vijke koji su izloženi vrućini, visokom tlaku ili korozivnom okruženju.
Visoko kvalitetna pasta protiv zapečenja, za vijke i montažu na visokokvalitetnoj bazi bakrenog brusa s osnovnim mazivom bez kapanja. Postojanost pri temperaturama od -30 °C do 1100 °C.

Napomena:

Nije isporučivo u svim državama. Ekspresna dostava nije moguća.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu