Pasta za bakar Copper Paste 100 g

Artikl br.: 083068 100
(12,77 € / 100 Gram)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 12 Piece
  • Koraci narudžbe: 12 Piece
na zahtjev
Na zalihi
599 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

sadržaj (g) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Tuba
Sadržaj 0,1 l
Boja Bakar
Oblik Pasta
Plamište > 250 °C
Temperatura samozapaljenja 200 °C
Otopivo u vodi netopiv
Oksidirajuće značajke ne
Temperatura na području primjene −30 °C - 1.100 °C
Vrsta proizvoda Pasta za keramiku / bakrena pasta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083068 100
EAN / GTIN 5412386017681
Broj proizvođača 10690-AB

Opis

Izvedba:

Pasta sprječava lijepljenje, zaglavljivanje i koroziju. Specijalno za dijelove i vijke koji su izloženi vrućini, visokom tlaku ili korozivnom okruženju.
Visoko kvalitetna pasta protiv zapečenja, za vijke i montažu na visokokvalitetnoj bazi bakrenog brusa s osnovnim mazivom bez kapanja. Postojanost pri temperaturama od -30 °C do 1100 °C.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu