Alat za vađenje vijaka s uskim žljebovima 6

Artikl br.: 082860 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
121 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6
⌀ prethodnog bušenja 12 mm
prikladno za vijke/klinove M18 − M24
prikladno za Čelik
prikladno za prirubnice cijevi (izbočine) 3/8 col
Vrsta proizvoda Zavrtač vijaka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 082860 6
EAN / GTIN 2050001695390
Broj proizvođača 676690 1/4

Opis

Izvedba:

Od žilavog krom-vanadij-čelika. Oštri rubovi utora čvrsto se hvataju u nabušeni vijak i izvrću ga. S četverokutnom drškom za korištenje pomoću T ključa ureznika i sl.

Upotreba:

Za izvrtanje slomljenih vijaka s desnim navojem (prethodno bušenje ⌀ prema tablici, okretanje izvrtača za vađenje vijka ulijevo).

Odgovara:

Čelik.

Napomena:

UNC i UNF navoj dostupni na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu