Alat za vađenje vijaka s uskim žljebovima 3

Artikl br.: 082860 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
555 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip 3
    ⌀ prethodnog bušenja 4,5 mm
    prikladno za vijke/klinove M8 − M10
    prikladno za Čelik
    Vrsta proizvoda Zavrtač vijaka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 082860 3
    EAN / GTIN 2050001695369
    Broj proizvođača 081670 500

    Opis

    Izvedba:

    Od žilavog krom-vanadij-čelika. Oštri rubovi utora čvrsto se hvataju u nabušeni vijak i izvrću ga. S četverokutnom drškom za korištenje pomoću T ključa ureznika i sl.

    Upotreba:

    Za izvrtanje slomljenih vijaka s desnim navojem (prethodno bušenje ⌀ prema tablici, okretanje izvrtača za vađenje vijka ulijevo).

    Odgovara:

    Čelik.

    Napomena:

    UNC i UNF navoj dostupni na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu