Popravak navoja DIN 8140, navoj M (×korak): M8X1

Artikl br.: 082800 M8X1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj M (×korak) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ osnovne rupe 8,3 mm
Navoj M M8×1
Broj navojnih umetka 30
Vrsta proizvoda Reparatura navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 082800 M8X1
EAN / GTIN 4250361200090
Broj proizvođača 41851083000/10

Opis

Izvedba:

Vrlo čvrsti, HeliCoil®plus navojni umetci od VA čelika velike otpornosti na trošenje, neznatnog trenja navoja u uskim tolerancijama, visoke površinske kvalitete te otpornosti na koroziju i toplinu. Fleksibilni oblik omogućava ravnomjernu raspodjelu sile i naprezanja čime proizvodi trajne vijčane spojeve vrhunske kvalitete za sva radna opterećenja (statička, dinamička) s idealnim prijenosom sile. Jednostavna, brza montaža, nastaje obostrano korisni unutarnji navoj.
Kompletna garnitura za popravljanje za metričku veličinu navoja u plastičnoj kutiji.

Upotreba:

Za ekonomičan popravak oštećenih ili istrošenih navoja i kao konstrukcijski element za ojačanje navoja pri upotrebi materijala s malom čvrstoćom na naprezanja uslijed posmičnih sila (npr. aluminij, legure od aluminij - magnezija).

Opseg isporuke:

  • 1 HSS ručno navojno svrdlo.
  • 1 ugradbeno vreteno.
  • 1 plastični kofer D׊×V 180×165×45 mm (do vel. M8) tj. 245×225×50 mm (od vel. M10).
  • Po 20 (do vel. M6) tj. 10 (od vel. M8) slobodno prohodni navojni umetciod nehrđajućeg čelika bilo koje duljine (1×d / 1,5×d / 2×d).
1 spiralno svrdlo.
1 lomitelj klinova.

Napomena:

Za HSS-E-PM strojne ureznike s TiCN prevlakom vidi br. 133550 i br. 138200.
  • Za prikladan kalibar za navoje br. 486000ff.
  • Samostezni umetci, druge dimenzije i UNC-/ UNF umeci s navojima isporučivi su na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu