Izvedba:
Vrlo čvrsti, HeliCoil®plus navojni umetci od VA čelika velike otpornosti na trošenje, neznatnog trenja navoja u uskim tolerancijama, visoke površinske kvalitete te otpornosti na koroziju i toplinu. Fleksibilni oblik omogućava ravnomjernu raspodjelu sile i naprezanja čime proizvodi trajne vijčane spojeve vrhunske kvalitete za sva radna opterećenja (statička, dinamička) s idealnim prijenosom sile. Jednostavna, brza montaža, nastaje obostrano korisni unutarnji navoj.
Kompletna garnitura za popravljanje za metričku veličinu navoja u plastičnoj kutiji.
Upotreba:
Za ekonomičan popravak oštećenih ili istrošenih navoja i kao konstrukcijski element za ojačanje navoja pri upotrebi materijala s malom čvrstoćom na naprezanja uslijed posmičnih sila (npr. aluminij, legure od aluminij - magnezija).
Opseg isporuke:
- 1 HSS ručno navojno svrdlo.
- 1 ugradbeno vreteno.
- 1 plastični kofer D׊×V 180×165×45 mm (do vel. M8) tj. 245×225×50 mm (od vel. M10).
- Po 20 (do vel. M6) tj. 10 (od vel. M8) slobodno prohodni navojni umetciod nehrđajućeg čelika bilo koje duljine (1×d / 1,5×d / 2×d).
1 spiralno svrdlo.
1 lomitelj klinova.
Napomena:
Za HSS-E-PM strojne ureznike s TiCN prevlakom vidi br.
133550 i br.
138200.
- Za prikladan kalibar za navoje br. 486000ff.
- Samostezni umetci, druge dimenzije i UNC-/ UNF umeci s navojima isporučivi su na upit.