Zamjenska košarica Select 50

Artikl br.: 082101 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina košare za umetanje 460 mm
Širina košare za umetanje 300 mm
Visina košare za umetanje 195 mm
Zapremnina košare za umetanje 50 l
maksimalna nosivost 20 kg
Vrsta proizvoda Zamjenska košarica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 082101 50
EAN / GTIN 4250004100114

Opis

Izvedba:

Od nehrđajućeg čelika (br. art. 1.4301) i s ručkama premazanim Rilsanom.

Odgovara:

Košara prikladna za 082000 50.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu