Zamjenska košarica Select, Tip: 30

Artikl br.: 082101 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina košare za umetanje 455 mm
Širina košare za umetanje 250 mm
Visina košare za umetanje 110 mm
Zapremnina košare za umetanje 30 l
maksimalna nosivost 10 kg
Vrsta proizvoda Zamjenska košarica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 082101 30
EAN / GTIN 4250004100107

Opis

Izvedba:

Od nehrđajućeg čelika (br. art. 1.4301) i s ručkama premazanim Rilsanom.

Odgovara:

Košara prikladna za 082000 30.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu