{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Širina lemnih vrhova | 4,8 mm | |
Snaga grijanja | 80 W | |
Temperatura lemnog vrha, nakon 3 minute | 410 °C | |
prikladno za Cu presjeke do | 4 mm2 | |
Masa bez dovodnog voda | 220 g | |
Vrsta proizvoda | Štap za lemljenje |
Broj artikla | 082100 80 | |
EAN / GTIN | 4003008069471 | |
Broj proizvođača | 0085JD |