{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Širina lemnih vrhova | 3,1 mm | |
Snaga grijanja | 30 W | |
Temperatura lemnog vrha, nakon 3 minute | 380 °C | |
prikladno za Cu presjeke do | 2,5 mm2 | |
Masa bez dovodnog voda | 80 g | |
Vrsta proizvoda | Štap za lemljenje |
Broj artikla |
082100 30
Kopija |
|
EAN / GTIN |
4003008047004
Kopija |
|
Broj proizvođača |
0330KD
Kopija |
|
Manufacturer | ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de |