{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 30 | |
ATEX zona | nema | |
Trajanje osvjetljenja | 1,5 h | |
Opskrba energijom | na akumulator | |
Duljina vala kod UV zračenja | 390 nm | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 2,6 Ah | |
Napon baterije | 3,7 V | |
Ukupna duljina | 190 mm | |
Vrsta proizvoda | Radna svjetiljka |
Broj artikla | 081525 UV-LIGHT | |
EAN / GTIN | 5708997358016 | |
Broj proizvođača | 03.5801 |