Radna svjetiljka UV s baterijom NOVA-UV

Artikl br.: 081525 NOVA-UV
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 30

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača NOVA-UV
IP-klasa zaštite IP 30
ATEX zona nema
Trajanje osvjetljenja 1,5 h
Opskrba energijom na akumulator
Duljina vala kod UV zračenja 390 nm - 400 nm
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 5,4 Ah
Napon baterije 3,7 V
Ukupna duljina 163 mm
Vrsta proizvoda Radna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081525 NOVA-UV
EAN / GTIN 4062406131159
Broj proizvođača 03.5802

Opis

Izvedba:

UV CURING. LED posebne svjetiljke za brzo sušenje kod primjene osnovnih premaza, masa za poravnavanje te lakiranja kao i ljepila primjerenima za UV sušenje.
Baterijski reflektor za UV stvrdnjavanje velikih površina. Stvrdnjavanje površine od Ø 25 cm. Uklj. punjač, litij-ionsku bateriju (5,4 Ah), ugrađena prijenosna baterija s USB priključkom.

Funkcija:

IP30: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ > 2,5 mm, no alate i žice treba držati podalje, a osim toga nema zaštite od vode.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu