LED-EX džepna svjetiljka s baterijama 4AAZOOM

Artikl br.: 081521 4AAZOOM
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
451 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 67

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 67
ATEX zona zona 0; zona 20
Boja kućište žuta
Jakost svijetlosti 130 lm - 165 lm
Trajanje osvjetljenja 8 h
Širina osvjetljenja 100 m
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 4
Tip baterije Mignon, AA
Ukupna duljina 170 mm
⌀ glave 35 mm
Težina 176 g
Vrsta proizvoda Džepna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081521 4AAZOOM
EAN / GTIN 032705145410
Broj proizvođača 514541

Opis

Izvedba:

Džepna svjetiljka zaštićena od eksplozija, ispitana prema važećim ATEX direktivama.
LED svjetiljke odličnih radnih značajki otporne su na udarce, prašinu i vodu.
S LED tehnologijom reflektora.
LED svjetiljka za ruku i kacigu s funkcijom zumiranja. Svjetlosna zraka može se usmjeriti (svjetlosni stožac 16° – 33°). Patentirani optički sustav.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu