{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
ATEX zona | Zona 0; zona 20 | |
Boja kućište | žuta | |
Jakost svijetlosti | 225 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 5,5 h | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 4 | |
Tip baterije | Mignon, AA | |
Ukupna duljina | 158 mm | |
⌀ glave | 35 mm | |
Težina | 158 g | |
Vrsta proizvoda | Džepna svjetiljka |
Broj artikla | 081521 4AARFL | |
EAN / GTIN | 032705146035 | |
Broj proizvođača | 514603F |