Aku. LED fluorescentna lampa za ispit. MAG-PRO

Artikl br.: 081516 MAG-PRO
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
748 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 54

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 54
ATEX zona nema
Oznaka proizvođača MAG-PRO
Jakost svijetlosti 60 lm - 600 lm
Trajanje osvjetljenja 1,5 h - 15 h
Opskrba energijom na akumulator
Rasvjetno tijelo LED modul
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Kapacitet baterije 2,6 Ah
Napon baterije 3,7 V
Ukupna duljina 270 mm
Ukupna širina 70 mm
Težina 312 g
Vrsta proizvoda Radna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081516 MAG-PRO
EAN / GTIN 5708997356906
Broj proizvođača 03.5690

Opis

Izvedba:

LED akumulatorska radna svjetiljka s visokoučinkovitim LED diodama za veliki intenzitet svjetla i rasklopnim, rotacijskim kukama za vješanje i snažnim magnetom.
Nova generacija MAG3 izvedbe s izrazito jakim svjetlom, vrlo jakim reflektorom i glavnim svjetlom, s prednjim pokazateljem punjenja.
Visokoučinkovita COB LED tehnologija za izuzetno svijetlo, homogeno reflektorsko svjetlo s dvije razine jačine svjetlosti.
Mogućnost kontinuiranog prigušenja.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje USB kabel za punjenje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu