LED radne svjetiljke s pravim bojama COLOUR MATCH PEN

Artikl br.: 081513 PEN
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 54

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 54
ATEX zona nema
Oznaka proizvođača MINI
Jakost svijetlosti 100 lm
Trajanje osvjetljenja 2 h
Opskrba energijom na bateriju
Boja svjetlosti prava boja
CRI vrijednost 95
Broj sadržanih baterija 2
Tip baterije Micro, AAA
Ukupna duljina 150 mm
Ukupna širina 16 mm
Težina 60 g
Vrsta proizvoda Radna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081513 PEN
EAN / GTIN 5708997351178
Broj proizvođača 03.5117

Opis

Izvedba:

COLOUR MATCH. Specijalna LED dioda s visokom CRI vrijednošću za savršenu reprodukciju boje i posebno dugim vijekom trajanja LED dioda. Savršeno prilagođen za sve radove lakiranja, poliranja, čišćenja i pripreme. Postavljen za primjenu u lakirnicama. Staklena leća izmjenjiva i otporna na sve vrste otapala i pri dnevnom čišćenju.
MATCHPEN. Malene nosive svjetiljke-olovke s funkcijom fokusiranja za povezano i koncentrirano osvjetljenje između 10° i 70°. Idealno za prepoznavanje ogrebotina i tragova brušenja pri provjeri kvalitete.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključujući 2 × AAA baterije.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu