LED radne svjetiljke s pravim bojama COLOUR MATCH SUN4

Artikl br.: 081513 SUN4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 65

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 65
ATEX zona nema
Oznaka proizvođača SUNMATCH 4
Jakost svijetlosti 50 lm - 500 lm
Trajanje osvjetljenja 2 h - 10 h
Opskrba energijom na akumulator
Boja svjetlosti prava boja
CRI vrijednost 95
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Kapacitet baterije 2,6 Ah
Napon baterije 3,7 V
Ukupna duljina 203 mm
Ukupna širina 89 mm
Težina 270 g
Vrsta proizvoda Radna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081513 SUN4
EAN / GTIN 5708997356579
Broj proizvođača 03.5657

Opis

Izvedba:

COLOUR MATCH. Specijalna LED dioda s visokom CRI vrijednošću za savršenu reprodukciju boje i posebno dugim vijekom trajanja LED dioda. Savršeno prilagođen za sve radove lakiranja, poliranja, čišćenja i pripreme. Postavljen za primjenu u lakirnicama. Staklena leća izmjenjiva i otporna na sve vrste otapala i pri dnevnom čišćenju.
SUNMATCH 4. Praktična baterijska LED-radna svjetiljka s mogućnošću punjenja i fleksibilnom glavom žarulje od 180° za pripremu i podešavanje boja. S funkcijom bezstupanjskog CCT SCAN-a.
S funkcijom bezstupanjskog CCT SCAN-a. Kada je omogućena, svjetiljka automatski skenira površinu objekta s cijelim područjem spektra boja. Zaključavanje je moguće u bilo kojem trenutku. Optimalno za otkrivanje oštećenja boje.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje uređaj za punjenje i stanicu za punjenje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu