{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | EX-VIEW | |
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
ATEX zona | Zona 2; Zona 22 | |
Jakost svijetlosti | 200 lm | |
Jakost svijetlosti stupanj 2 | 100 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 1,75 h | |
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 | 3,5 h | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Težina | 240 g | |
Vrsta proizvoda | Čeona svjetiljka |
Broj artikla | 081494 EX-VIEW | |
EAN / GTIN | 5708997356067 | |
Broj proizvođača | 03.5606 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() LED-EX naglavna svjetiljka Akumulator EX-VIEW
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
116,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8.030 dijelovi na zalihi
44,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ATEX zona | Zona 2; Zona 22 | nema |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | Akumulatorski pogon |
Težina | 240 g | 111 g |
IP-klasa zaštite | IP 65 | IP 65 |
Trajanje osvjetljenja | 1,75 h | 6 h |
Jakost svijetlosti | 200 lm | 100 lm |
Vrsta proizvoda | Čeona svjetiljka | Čeona svjetiljka |