{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
ATEX zona | nema | |
Jakost svijetlosti | 100 lm | |
Jakost svijetlosti stupanj 2 | 300 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 6 h | |
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 | 2 h | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Ukupna duljina | 78 mm | |
Ukupna širina | 47 mm | |
Težina | 111 g | |
Vrsta proizvoda | Čeona svjetiljka |
Broj artikla | 081493 300 | |
EAN / GTIN | 4062406242480 | |
Broj proizvođača | 081493 300 |