{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | H7R Core | |
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
Jakost svijetlosti | 600 lm | |
Jakost svijetlosti stupanj 2 | 15 lm | |
Pojačanje svjetlosnog toka | 1.000 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 4 h | |
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 | 65 h | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
⌀ glave | 41 mm | |
Težina | 259 g | |
Vrsta proizvoda | Čeona svjetiljka |
Broj artikla | 081479 H7R-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205020909 | |
Broj proizvođača | H7R-Core |