{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | H5R Core | |
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
Jakost svijetlosti | 400 lm | |
Jakost svijetlosti stupanj 2 | 15 lm | |
Pojačanje svjetlosnog toka | 500 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 2 h | |
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 | 50 h | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
⌀ glave | 32 mm | |
Težina | 167 g | |
Vrsta proizvoda | Čeona svjetiljka |
Broj artikla | 081479 H5R-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205020879 | |
Broj proizvođača | 502121 |