{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
Funkcija džepne svjetiljke | Fokus | |
ATEX zona | nema | |
Boja kućište | GREY | |
Jakost svijetlosti | 250 lm | |
Jakost svijetlosti stupanj 2 | 100 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 4 h | |
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 | 12 h | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Rasvjetno tijelo | LED modul | |
Broj sadržanih baterija | 3 | |
Tip baterije | Micro, AAA | |
Ukupna duljina | 143 mm | |
⌀ glave | 27 mm | |
Opseg isporuke uključuje torbicu za pojas | ne | |
Vrsta proizvoda | Džepna svjetiljka |
Broj artikla | 081437 GREY | |
EAN / GTIN | 4062406087401 | |
Broj proizvođača | 081437 GREY |