LED džepna svjetiljka s baterijama, boja: BLACK

Artikl br.: 081437 BLACK
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
6.280 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 54
  • Funkcija džepne svjetiljke: Fokus

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 54
Funkcija džepne svjetiljke Fokus
ATEX zona nema
Boja kućište BLACK
Jakost svijetlosti 250 lm
Jakost svijetlosti stupanj 2 100 lm
Trajanje osvjetljenja 4 h
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 12 h
Opskrba energijom na bateriju
Rasvjetno tijelo LED modul
Broj sadržanih baterija 3
Tip baterije Micro, AAA
Ukupna duljina 143 mm
⌀ glave 27 mm
Opseg isporuke uključuje torbicu za pojas ne
Vrsta proizvoda Džepna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081437 BLACK
EAN / GTIN 4062406087364
Broj proizvođača 081437 BLACK
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kvalitetna, dugotrajna i robusna LED džepna svjetiljka od eloksiranog aluminija. Najnovija LED tehnologija s odličnim osvjetljenjem.
  • Zaštita od kotrljanja.
  • Gumena navlaka za pritisni gumb.

S glavom svjetiljke koja se može usmjeriti.
Različitih boja.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nach IP 54 Staub- und Spritzwassergeschützt.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Für Batteriewechsel Gehäuse nur an vorgesehener Stelle öffnen. Gehäuse sonst nicht öffnen.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder direktem Wasserkontakt aussetzen.
  • Nach heftigem Aufprall oder Sturz nicht mehr verwenden.
  • Leuchtmittel nicht austauschen.
  • Mitgelieferte Batterien nicht wieder aufladen.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu