{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
Jakost svijetlosti | 50 lm - 500 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 3 h - 31,5 h | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Ukupna duljina | 190 mm | |
Ukupna širina | 60 mm | |
Težina | 265 g |
Broj artikla | 081405 UNIFORM | |
EAN / GTIN | 5708997362082 |