{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
Funkcija džepne svjetiljke | Fokus | |
Jakost svijetlosti | 80 lm | |
Jakost svijetlosti stupanj 2 | 30 lm | |
Pojačanje svjetlosnog toka | 130 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 1 h | |
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 | 3 h | |
Trajanje pojačanog svjetla | 30 s | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Rasvjetno tijelo | LED svjetiljka | |
CRI vrijednost | >80 | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Kapacitet baterije | 0,32 Ah | |
Napon baterije | 3,7 V | |
Zamijenjiva baterija | da | |
Ukupna duljina | 112 mm - 120 mm | |
⌀ glave | 18 mm | |
Težina | 29,5 g | |
Vrsta proizvoda | Džepna svjetiljka |
Broj artikla | 081360 120 | |
EAN / GTIN | 4062406942557 | |
Broj proizvođača | 081360 120 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
LED štapna lampa s baterijom, Tip: 120
na zahtjev
Na zalihi
1.415 dijelovi na zalihi
19,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.329 dijelovi na zalihi
46,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.015 dijelovi na zalihi
50,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
797 dijelovi na zalihi
28,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.897 dijelovi na zalihi
62,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija |
Ukupna duljina | 112 mm - 120 mm | 118 mm - 130 mm | 144 mm - 154 mm | 154 mm - 161 mm | 164 mm - 176 mm |
IP-klasa zaštite | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Trajanje osvjetljenja | 1 h | 1 h | 1,5 h | 1 h | 2 h |
Jakost svijetlosti | 80 lm | 300 lm | 400 lm | 150 lm | 500 lm |
Broj sadržanih baterija | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vrsta proizvoda | Džepna svjetiljka | Džepna svjetiljka | Džepna svjetiljka | Džepna svjetiljka | Džepna svjetiljka |