LED štapna lampa s baterijom 160

Artikl br.: 081361 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.642 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 54
  • Funkcija džepne svjetiljke: Fokus

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    IP-klasa zaštite IP 54
    Funkcija džepne svjetiljke Fokus
    Jakost svijetlosti 150 lm
    Jakost svijetlosti stupanj 2 50 lm
    Pojačanje svjetlosnog toka 250 lm
    Trajanje osvjetljenja 1 h
    Trajanje osvjetljenja stupanj 2 3 h
    Trajanje pojačanog svjetla 30 s
    Opskrba energijom Mrežni pogon
    Rasvjetno tijelo LED svjetiljka
    CRI vrijednost >80
    Broj sadržanih baterija 1
    Vrsta baterije Litij-ionska baterija
    Kapacitet baterije 0,6 Ah
    Napon baterije 3,7 V
    Zamijenjiva baterija da
    Ukupna duljina 154 mm - 161 mm
    ⌀ glave 18 mm
    Težina 41 g
    Vrsta proizvoda Džepna svjetiljka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 081361 160
    EAN / GTIN 4062406942564
    Broj proizvođača 081361 160

    Opis

    Izvedba:

    Punjiva i robusna LED džepna svjetiljka od eloksiranog aluminija. Sklop u 2 faze s dodatnom funkcijom pojačanja pruža odličnu izlaznu snagu svjetla za sve primjene. Fokusiranje s jednom rukom omogućuje brzu i jednostavnu regulaciju konusa svjetlosnog snopa.
    • Nadzor punjenja i pražnjenja pomoću LED indikatora u boji na prekidaču.
    • Dugo vrijeme rada uz konstantnu izlaznu snagu svjetla.
    • USB-C priključak za punjenje.
    • Zaštita od kotrljanja.
    • S glavom svjetiljke koja se može usmjeriti.

    Funkcija:

    IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

    Opseg isporuke:

    Uključuje i USB kabel za punjenje i bateriju.
    S praktičnom kopčom za džep.

    Napomena:

    Odgovarajuće zamjenske akumulatore pronaći ćete pod br. 081365