Line Light radna svjetiljka 1200

Artikl br.: 081340 1200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 67

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 67
ATEX zona nema
Nazivni napon 230 V
Kut širenja svjetlosnog snopa 75 stupanj
Snaga svjetlosti 13 W
Jakost svijetlosti 900 lm
Opskrba energijom mrežni pogon
Rasvjetno tijelo, izmjenjivo Ne
Broj LED-ova 156
Ukupna duljina 1.200 mm
⌀ glave 25 mm
Vrsta proizvoda Stolna svjetiljka / svjetiljka za radno mjesto

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081340 1200
EAN / GTIN 5708997000571
Broj proizvođača 03.5222

Opis

Izvedba:

Line Light radna svjetiljka izrađena od ekstrudiranog akril profila s ugrađenom lećom (kut svjetlosnog snopa 75°) i stoga iznimno robusna i otporna na udarce. Namijenjena je uporabi u najtežim uvjetima te snažno i koncentrirano osvjetljava svaki radni prostor. S baterijom za mobilnu primjenu s dodatnom džepnom svjetiljkom s prednje strane (150 lumena).
Sa DC ulazom 24 V za direktan priključak na strouj ili preko transformatora br. 081342 na mrežu napona 230 V.
Svjetiljku je u moguće okretati i namjestiti tako da ne bliješti.

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ < 12 mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.
IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Za montiranje na radnom mjestu ili u vozilu.

Opseg isporuke:

Radno svjetlo, 2 hvataljke, završni elementi, kabelska uvodnica /stega, 2 spojnice.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu