{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
ATEX zona | nema | |
Nazivni napon | 230 V | |
Kut širenja svjetlosnog snopa | 75 stupanj | |
Snaga svjetlosti | 18 W | |
Jakost svijetlosti | 1.300 lm | |
Opskrba energijom | mrežni pogon | |
Rasvjetno tijelo, izmjenjivo | Ne | |
Broj LED-ova | 216 | |
Ukupna duljina | 1.600 mm | |
⌀ glave | 25 mm | |
Vrsta proizvoda | Stolna svjetiljka / svjetiljka za radno mjesto |
Broj artikla | 081340 1600 | |
EAN / GTIN | 5708997000588 | |
Broj proizvođača | 03.5223 |