{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
ATEX zona | nema | |
Nazivni napon | 100 V - 240 V | |
Prihvat snaga | 84 W | |
Oznaka proizvođača | NOVA 10K | |
Jakost svijetlosti | 1.200 lm - 12.000 lm | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Boja svjetlosti | 6.000 K | |
Ukupna duljina | 302 mm | |
Ukupna širina | 102 mm | |
Ukupna visina | 298 mm | |
Duljina priključnog kabla | 5 m | |
Težina | 4.100 g | |
Vrsta proizvoda | Zračilo |
Broj artikla | 081265 84 | |
EAN / GTIN | 5708997354445 | |
Broj proizvođača | 03.5444 |