{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
ATEX zona | nema | |
Nazivni napon | 100 V - 240 V | |
Prihvat snaga | 29 W | |
Oznaka proizvođača | NOVA 4K | |
Jakost svijetlosti | 400 lm - 4.000 lm | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Boja svjetlosti | 6.000 K | |
Ukupna duljina | 235 mm | |
Ukupna širina | 88 mm | |
Ukupna visina | 233 mm | |
Duljina priključnog kabla | 5 m | |
Težina | 2.380 g | |
Vrsta proizvoda | Zračilo |
Broj artikla | 081265 26 | |
EAN / GTIN | 5708997354407 | |
Broj proizvođača | 03.5440 |