Sigurnosna spojnica s crijevnim priključkom 13 mm

Artikl br.: 080328 13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

crijevni priključak unutarnji ⌀ (nazivna širina) (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija 410
maksimalan radni tlak 16 bar
Crijevni priključak unutarnji ⌀ (nazivna šiirna) 13 mm
Vrijednost protoka 4.000 l/min
Vrsta proizvoda Spojka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 080328 13
EAN / GTIN 7391390285737
Broj proizvođača 304102005

Opis

Izvedba:

Čelične spojke za komprimirani zrak posjeduju brojne prednosti u usporedbi sa standardnim spojkama od mjedi:
  • Jednostavno rukovanje jednom rukom s minimalnom silom stezanja.
  • Visoka stopa protoka uslijed minimalnih gubitaka tlaka.
  • Dugovječnost zahvaljujući komponentama oplemenjenih površina i kaljenih s uskim tolerancijama izrade.
  • Ekonomičnost − vrijeme amortizacije iznosi maksimalno 2godine.

eSafe sigurnosna spojka prema ISO standardima 4414 i EN 983. Najprije se ventilira, a u drugom koraku se odvaja (bez naglog trzaja).
Protok: 4000 l/min, maksimalni radni tlak 16 bara
Materijal: pocinčani čelik / mesing

Upotreba:

Za povećanje učinka, poboljšanje ekonomičnosti i povećanje sigurnosti industrijskih pneumatskih sustava zahvaljujući niskoj priključnoj sili te kompaktnom i ergonomičnom dizajnu.

Napomena:

Pneumatska sigurnosna spojka CEJN serije 410 eSafe (s funkcijom odzračivanja) u skladu je s europskim standardom 10.4 (nazivni ⌀ 10,4 mm) protok do 4000 l/min.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu