Sigurnosna spojnica s crijevnim priključkom 11 mm

Artikl br.: 080328 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

crijevni priključak unutarnji ⌀ (nazivna širina) (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija 410
    maksimalan radni tlak 16 bar
    Crijevni priključak unutarnji ⌀ (nazivna šiirna) 11 mm
    Vrijednost protoka 4.000 l/min
    Vrsta proizvoda Spojka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 080328 11
    EAN / GTIN 7391390295422
    Broj proizvođača 304102004

    Opis

    Izvedba:

    Čelične spojke za komprimirani zrak posjeduju brojne prednosti u usporedbi sa standardnim spojkama od mjedi:
    • Jednostavno rukovanje jednom rukom s minimalnom silom stezanja.
    • Visoka stopa protoka uslijed minimalnih gubitaka tlaka.
    • Dugovječnost zahvaljujući komponentama oplemenjenih površina i kaljenih s uskim tolerancijama izrade.
    • Ekonomičnost − vrijeme amortizacije iznosi maksimalno 2godine.

    eSafe sigurnosna spojka prema ISO standardima 4414 i EN 983. Najprije se ventilira, a u drugom koraku se odvaja (bez naglog trzaja).
    Protok: 4000 l/min, maksimalni radni tlak 16 bara
    Materijal: pocinčani čelik / mesing

    Upotreba:

    Za povećanje učinka, poboljšanje ekonomičnosti i povećanje sigurnosti industrijskih pneumatskih sustava zahvaljujući niskoj priključnoj sili te kompaktnom i ergonomičnom dizajnu.

    Napomena:

    Pneumatska sigurnosna spojka CEJN serije 410 eSafe (s funkcijom odzračivanja) u skladu je s europskim standardom 10.4 (nazivni ⌀ 10,4 mm) protok do 4000 l/min.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu