{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | 410 | |
maksimalan radni tlak | 16 bar | |
Priključni unutarnji navoj | 3/8 col | |
Vrijednost protoka | 4.000 l/min | |
Vrsta proizvoda | Spojka |
Broj artikla | 080322 3/8 | |
EAN / GTIN | 7391390285843 | |
Broj proizvođača | 304102204 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Sigurnosna spojnica s unutarnjim navojem, Priključni unutarnji navoj: 3/8col
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
43,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
20,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
24,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Priključni unutarnji navoj | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
Vrijednost protoka | 4.000 l/min | 2.250 l/min | 2.250 l/min |
maksimalan radni tlak | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Vrsta proizvoda | Spojka | Spojka | Spojka |