{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal | Čelična spojnica | |
maksimalan radni tlak | 16 bar | |
Crijevni priključak unutarnji ⌀ (nazivna šiirna) | 8 mm | |
Vrijednost protoka | 2.250 l/min | |
Vrsta proizvoda | Spojka |
Broj artikla | 080287 8 | |
EAN / GTIN | 7391390044761 | |
Broj proizvođača | 303202003 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Sigurnosna spojka Priključak za crijevo, crijevni priključak unutarnji ⌀ (nazivna šiirna): 8mm
na zahtjev
Na zalihi
230 dijelovi na zalihi
22,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
20,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
24,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vrijednost protoka | 2.250 l/min | 2.250 l/min | 2.250 l/min |
maksimalan radni tlak | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Crijevni priključak unutarnji ⌀ (nazivna šiirna) | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Materijal | Čelična spojnica | ||
Vrsta proizvoda | Spojka | Spojka | Spojka |