PU spiralno crijevo od 1/4 cola sa sigurnosnom čeličnom spojnicom eSafe ⌀ 8×12 mm 8 m

Artikl br.: 080248 8
(10,73 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

korisna dužina crijeva (m) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal PU spiralno crijevo
maksimalan radni tlak 10 bar
maks. tlak pucanja 35 bar
Vanjski ⌀ crijeva 12 mm
Unutarnji ⌀ crijeva 8 mm
Korisna dužina crijeva 8 m
Boja plava
Priključak brzostezne spojnice 1/4 col
Priključak utičnog nastavka 1/4 col
Vrsta proizvoda Crijevo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 080248 8
EAN / GTIN 7391390137609
Broj proizvođača 199589711

Opis

Izvedba:

Vrlo lagana, fleksibilna, PU spiralna cijev otporna na trošenje, s dobrom silom uvlačenja. Otporna na temperaturu od - 20/ + 60 °C. Maksimalni radni tlak 16 bara. Sukladno standardu ISO B.

Napomena:

CEJN serija 310 prikladna je za tržišta Beneluksa, Francuske, Sjeverne Amerike i Norveške.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu