PU spiralno crijevo od 1/4 cola sa sigurnosnom čeličnom spojnicom eSafe ⌀ 8×12 mm 4 m

Artikl br.: 080248 4
(15,00 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korisna dužina crijeva (m) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal PU spiralno crijevo
maksimalan radni tlak 10 bar
maks. tlak pucanja 35 bar
Vanjski ⌀ crijeva 12 mm
Unutarnji ⌀ crijeva 8 mm
Korisna dužina crijeva 4 m
Boja plava
Priključak brzostezne spojnice 1/4 col
Priključak utičnog nastavka 1/4 col
Vrsta proizvoda Crijevo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 080248 4
EAN / GTIN 7391390143907
Broj proizvođača 199589709

Opis

Izvedba:

Vrlo lagana, fleksibilna, PU spiralna cijev otporna na trošenje, s dobrom silom uvlačenja. Otporna na temperaturu od - 20/ + 60 °C. Maksimalni radni tlak 16 bara. Sukladno standardu ISO B.

Napomena:

CEJN serija 310 prikladna je za tržišta Beneluksa, Francuske, Sjeverne Amerike i Norveške.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu