{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maksimalan radni tlak | 16 bar | |
Vanjski ⌀ crijeva | 16 mm | |
Unutarnji ⌀ crijeva | 11 mm | |
Korisna dužina crijeva | 10 m | |
Boja | plavo | |
Priključak utičnog nastavka | 1/4 col | |
Vrsta proizvoda | Crijevo |
Broj artikla | 080243 10 | |
EAN / GTIN | 4062406524012 | |
Broj proizvođača | 080243 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Komplet PU crijeva sa sigurnosnom čeličnom spojnicom ⌀ 11×16 mm 10 m
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
|
|
Priključak utičnog nastavka | 1/4 | 1/4 |
Boja | plavo | plavo |
maksimalan radni tlak | 16 | 16 |
Korisna dužina crijeva | 10 | 10 |
Vanjski ⌀ crijeva | 16 | 12 |
Unutarnji ⌀ crijeva | 11 | 8 |
Vrsta proizvoda | Crijevo | Crijevo |