{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maksimalan radni tlak | 10 bar | |
Vanjski ⌀ crijeva | 12 mm | |
Unutarnji ⌀ crijeva | 8 mm | |
Korisna dužina crijeva | 3 m | |
Područje temperature | −20 °C - 60 °C | |
Vrsta proizvoda | Crijevo |
Broj artikla | 080238 3 | |
EAN / GTIN | 4062406523756 | |
Broj proizvođača | 080238 3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() PU spiralno crijevo od 1/4 cola sa sigurnosnom čeličnom spojnicom ⌀ 8×12 mm 3 m
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
|
|
maksimalan radni tlak | 10 bar | 10 bar |
Korisna dužina crijeva | 3 m | 3 m |
Vanjski ⌀ crijeva | 12 mm | 16 mm |
Unutarnji ⌀ crijeva | 8 mm | 11 mm |
Područje temperature | −20 °C - 60 °C | −20 °C - 60 °C |
Vrsta proizvoda | Crijevo | Crijevo |