{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maksimalan radni tlak | 10 bar | |
Vanjski ⌀ crijeva | 16 mm | |
Unutarnji ⌀ crijeva | 11 mm | |
Korisna dužina crijeva | 3 m | |
Područje temperature | −20 °C - 60 °C | |
Vrsta proizvoda | Crijevo |
Broj artikla | 080239 3 | |
EAN / GTIN | 4062406523770 | |
Broj proizvođača | 080239 3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() PU spiralno crijevo od 1/2 cola sa sigurnosnom čeličnom spojnicom ⌀ 11×16 mm 3 m
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi
|
|
maksimalan radni tlak | 10 | 10 |
Korisna dužina crijeva | 3 | 3 |
Vanjski ⌀ crijeva | 16 | 12 |
Unutarnji ⌀ crijeva | 11 | 8 |
Područje temperature | −20 ;60 | −20 ;60 |
Vrsta proizvoda | Crijevo | Crijevo |