Brzostezna spojnica s unutarnjim navojem 1/4 col

Artikl br.: 080171 1/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
834 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Priključni unutarnji navoj (col) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalan radni tlak 35 bar
Priključni unutarnji navoj 1/4 col
Vrijednost protoka 1.000 l/min
Vrsta proizvoda Spojka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 080171 1/4
EAN / GTIN 4062406572693
Broj proizvođača 080171 1/4

Opis

Izvedba:

Brzozatvarajuća spojka NW 7,2. Protočnost 1000 l/min (zrak). Materijal mesing (čist). Radni tlak: PN 35 bar / temperatura: -20 °C do +100 °C.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Brzostezna spojnica s unutarnjim navojem 1/4 col

Brzostezna spojnica s unutarnjim navojem 1/4 col

na zahtjev
Na zalihi
834 dijelovi na zalihi
8,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
17,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Priključni unutarnji navoj 1/4 col 1/4 col
Vrijednost protoka 1.000 l/min 2.000 l/min
maksimalan radni tlak 35 bar 35 bar
Materijal Mjed
Vrsta proizvoda Spojka Spojka

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu