{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maksimalan radni tlak | 35 bar | |
Priključni unutarnji navoj | 1/2 col | |
Vrijednost protoka | 1.000 l/min | |
Vrsta proizvoda | Spojka |
Broj artikla | 080171 1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406573317 | |
Broj proizvođača | 080171 1/2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brzostezna spojnica s unutarnjim navojem 1/2 col
na zahtjev
Na zalihi
535 dijelovi na zalihi
8,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
18,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Priključni unutarnji navoj | 1/2 col | 1/2 col |
Vrijednost protoka | 1.000 l/min | 2.000 l/min |
maksimalan radni tlak | 35 bar | 35 bar |
Materijal | Mjed | |
Vrsta proizvoda | Spojka | Spojka |