{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina kućišta | 470 mm | |
Dubina kućišta | 180 mm | |
Visina kućišta | 494 mm | |
Materijal kućišta | Čelični lim, lakirani | |
Priključak odvoda | 1/2 col | |
Priključak dovoda | 1/2 col | |
maksimalan radni tlak | 50 bar | |
Korisna dužina crijeva | 15 m | |
Automatika za namatanje SCS | Da | |
Vrsta proizvoda | Koloturnik s crijevom |
Broj artikla | 080076 15SCS | |
EAN / GTIN | 4030704094049 | |
Broj proizvođača | 09 404 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() kućište namatača crijeva od čeličnog lima 15SCS
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
440,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Automatika za namatanje SCS | Da | Da |
Materijal kućišta | Čelični lim, lakirani | Plastika |
maksimalan radni tlak | 50 bar | 16 bar |
Korisna dužina crijeva | 15 m | 15 m |
Priključak odvoda | 1/2 col | 1/2 col |
Širina kućišta | 470 mm | 490 mm |
Vrsta proizvoda | Koloturnik s crijevom | Koloturnik s crijevom |