{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina kućišta | 470 mm | |
Dubina kućišta | 180 mm | |
Visina kućišta | 494 mm | |
Materijal kućišta | Čelični lim, lakirani | |
Priključak odvoda | 1/2 col | |
Priključak dovoda | 1/2 col | |
maksimalan radni tlak | 50 bar | |
Korisna dužina crijeva | 15 m | |
Vrsta proizvoda | Koloturnik s crijevom |
Broj artikla | 080076 15 | |
EAN / GTIN | 4030704090041 | |
Broj proizvođača | 09 004 |