Garnitura crijevnih spojnica 10-dijelni 12-20 mm

Artikl br.: 080052 12-20
Postavite cijenu 10 Piece (1,04 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
295 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezno područje vanjski ⌀ crijeva (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Krom-čelik
Stezno područje vanjski ⌀ crijeva 12 mm - 20 mm
Postupak stezanja Vijci
Sadržaj garniture 10-dijelno
Vrsta proizvoda Crijevna spojnica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 080052 12-20
EAN / GTIN 4047322560870
Broj proizvođača 142953

Opis

Izvedba:

Crijevna spojnice od kromiranog čelika s pocinčanim 6-kutnim vijcima AF7. Širina spajalice 9 mm.

Napomena:

Kliješta za crijevne spojnice naći ćete pod br. 719985 vel. 220.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu