Kliješta za cijevne obujmice 220 mm

Artikl br.: 719985 220
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
840 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ukupna duljina 220 mm
    Krak s PVC prevlakom
    Glava neobrađen
    Materijal Specijalni alatni čelik
    Površina atramentirano u crnoj boji
    Vrsta proizvoda Stezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 719985 220
    EAN / GTIN 4047322123891
    Broj proizvođača 719985 220

    Opis

    Izvedba:

    Snažan model s uskom glavom i dugim krakovima. Atramentiran u crnoj boji, glava polirana, krakovi s PVC oblogom.

    Upotreba:

    Za montažu obujmica s ušicama s 1 ili 2 ušice na manžete osovine, hladnjak,i vodove za gorivo, pneumatski sustav, kompresore. Zahvaljujući specijalnom obliku čeljusti spajalice se može po izboru prešati čeono ili sa strane, prema dostupnosti radnog područja.

    Materijal:

    Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu