Garnitura crijevnih spojnica 10-dijelni 10-16 mm

Artikl br.: 080052 10-16
Postavite cijenu 10 Piece (0,97 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
282 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezno područje vanjski ⌀ crijeva (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Materijal Krom-čelik
    Stezno područje vanjski ⌀ crijeva 10 mm - 16 mm
    Postupak stezanja Vijci
    Sadržaj garniture 10-dijelno
    Vrsta proizvoda Crijevna spojnica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 080052 10-16
    EAN / GTIN 4047322563062
    Broj proizvođača 143191

    Opis

    Izvedba:

    Crijevna spojnice od kromiranog čelika s pocinčanim 6-kutnim vijcima AF7. Širina spajalice 9 mm.

    Napomena:

    Kliješta za crijevne spojnice naći ćete pod br. 719985 vel. 220.